MVJNR 12-3 Herramientas con Pasador y Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas de 35º

Número de artículo: 3600663
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3600663
EAN / GTIN 7291075092547
Número del fabricante 3600663
Número L L23990 1025

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.69″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.69″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -5.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -10.5 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados