VCMT 160402, Sorte: IC807

Artikel-Nr.: 261391 IC807
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte VCMT 160402
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,2 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse M
Serie ISOTURN
Herstellerbezeichnung VCMT 160402-F3M IC807
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,52 mm
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 7 Grad
ISO-Code VCMT 160402
Befestigungslochdurchmesser 4,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,08 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,8 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 30 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 80 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm/U
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte VCMT 160402
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261391 IC807
EAN / GTIN 7291075351552
Herstellernummer 3358995

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.