• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterbauschrank für Schrumpfgerät, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 354291 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 840
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhe 840 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Produktart Unterbau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Herstellernummer 354291 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Korpus mit 3 Schubladen und einer Tür in RAL 7035 lichtgrau und Schubladen in RAL 7016 anthrazitgrau. (Stauraum für den Aktivkühler der Kühleinheit CU1).
  • Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Beolin, Umleimer aus Graphit 3 mm stark.

Hinweis:

Farbänderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Beolin ist ein porenfreier, hygienischer Kunststein aus natürlichen Mineralien und Harzen. Kleine Beschädigungen (Kratzer) lassen sich problemlos wegpolieren.