• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 115x22 mm A40 B15 BASIC Stahl/Aluminium/Holz

Artikel-Nr.: 34657142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22 mm
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Herstellerbezeichnung Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fiberscheibe
geeignet für Material Aluminium; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34657142
EAN / GTIN 9003173154328
Herstellernummer 34657142
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeitungen eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung.
  • Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Verwendung:

  • Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl, Holz, Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz