Disc de fibră vulcanizată 115x22 mm A40 B15 BASIC oţel/aluminium/lemn

Cod articol.: 34657142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22 mm
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Denumirea producătorului Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 34657142
EAN / GTIN 9003173154328
Număr producător 34657142
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Discurile din fibră BASIC sunt utilizate pentru diferite tipuri de lucrări de suprafață, în funcție de dimensiunea granulelor - de la șlefuire la finisare fină.
  • Dacă sunteți în căutarea unui instrument fiabil pentru utilizare universală pe oțel, aluminiu și lemn, acestea sunt o alegere excelentă pentru toți meșterii.

Avantaj:

  • Oxid de aluminiu pentru o durată lungă de viață și agresivitate ridicată pe oțel, metale neferoase și lemn

Aplicaţie:

  • Granulație 16/24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă a materialului
  • Granulație 80/100/120 pentru finisare fină

Material:

  • Oțel, lemn, metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Potrivit pentru utilizare universală pe oțel, metale neferoase și lemn