Tyrolit disco de fibra vulcanizada 115x22 mm A40 B15 BASIC acero/aluminio/madera

Número de artículo: 34657142
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22 mm
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Denominación del fabricante Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Para material aluminio; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 34657142
EAN / GTIN 9003173154328
Número del fabricante 34657142
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Los discos de fibra BASIC se utilizan para diferentes acabados de superficies, desde el lijado hasta el acabado fino, en función del tamaño del grano.
  • En cualquier caso, son una excelente opción para todos los artesanos que buscan una herramienta fiable para uso universal en acero, aluminio y madera.

Ventaja:

  • Óxido de aluminio para una larga vida útil y una alta agresividad sobre acero, metales no ferrosos y madera

Aplicación:

  • Tamaño de grano 16/24/36/40/60 para una abrasión máxima
  • Tamaño de grano 80/100/120 para el acabado fino

Material:

  • Acero, madera, metales no ferrosos

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 16/24/36/40/60 para un arranque de material máximo
  • Tamaño del grano 80/100/120 para afinado mecánico

Nota:

  • Adecuado para uso universal en acero, metales no ferrosos y madera