• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-5X0.8-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460617
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Art Gewinde M
Anzahl Schneiden 3
Anschnittform B
Schneidstoff HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 25 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 13
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460617
EAN / GTIN 7291075586053
Herstellernummer 3460617
L-Nummer L23910 110442

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 70 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 14 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M5
  • Gewindesteigung (TP): 0.8 mm
  • Nutzlänge (LU): 25 mm

Services & Produktberater