TPGN M-5X0.8-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460617
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Rodzaj gwintu M
Liczba ostrzy 3
Kształt nakroju B
Materiał skrawający HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 25 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 13
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identificación y clasificación

Número de artículo 3460617
EAN / GTIN 7291075586053
Número del fabricante 3460617
Número L L23910 110442

Descripción

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 70 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 14 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M5
  • Gewindesteigung (TP): 0.8 mm
  • Nutzlänge (LU): 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript