TPGN M-5X0.8-M HE DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO grossier pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460617
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Type de filetage M
Nombre de lèvres 3
Entrée B
Nuance de coupe HSS-E
Interface interface 1
Longueur utile 25 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 13
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 3460617
EAN / GTIN 7291075586053
Réf. fabricant 3460617
Article hors catalogue L23910 110442

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M5, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 70 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 14 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M5
  • Pas filetage (TP): 0.8 mm
  • Longueur utile (LU): 25 mm