Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 23.2 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 53.1 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29.4 mm
- Schnittstellen Merkmale T21
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 23.2 mm
- Durchmesser (DC/DCX): 23.2 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 32 mm
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
- Antriebsgröße (DRVS): 24 mm
- Anzahl Schneiden (NOF): 7
- Funktionslänge (LF): 30 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
- Gesamtlänge (OAL): 53.1 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX): 1.4 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
- Drehmoment (TQ): 110 Nxm