• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

FFQ4 D32/1,26-07-MMT21-06 fraises 2 tailles à avance élevée avec mandrin de filetage MULTI-MASTER pour plaquettes carrées à 4 arêtes de coupe

Réf.: 3442099
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3442099
EAN / GTIN 7291075554113
Réf. fabricant 3442099
Article hors catalogue L23910 102358

Description

Description:

Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 29,4 mm, diamètres (DC/DCX) 23,2 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 7, longueur de coupe max. (APMX) 0,7 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 7, longueur totale (OAL) 53,1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 29.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 23.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 23.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 32 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 24 mm
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Longueur fonctionnelle (LF): 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longueur hors tout (OAL): 53.1 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees
  • Couple (TQ): 110 Nxm