Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 23.2 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 53.1 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 29.4 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T21
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 23.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 23.2 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX): 32 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 7
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.7 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS): 24 mm
- Número de labios (NOF): 7
- Longitud funcional (LF): 30 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
- Longitud total (OAL): 53.1 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.4 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees
- Par (TQ): 110 Nxm