• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Rundbürste mit Schaft 70x15x19-6x30 DW E0,3 mm BASIC Inox

Artikel-Nr.: 34276014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34276014
EAN / GTIN 9003172021645
Herstellernummer 34276014
L-Nummer L50140 2586
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedlichste Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl.
  • Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl – mit den Rundschaftbürsten von Tyrolit erhalten Sie ein universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit.
  • Mit den gewellten Bürsten erledigen Sie Aufgaben wie das Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen von Edelstahl einwandfrei.

Merkmal:

  • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : E 0,3 mm INOX
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit

Verwendung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen

Werkstoff:

  • Edelstahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen

Besonderheiten:
  • Gute Standzeit
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Vielseitig einsetzbar

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl