• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tyrolit brosse circulaire sur tige 70x15x19-6x30 DW E0,3 mm BASIC inox

Réf.: 34276014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 34276014
EAN / GTIN 9003172021645
Réf. fabricant 34276014
Article hors catalogue L50140 2586
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les brosses cylindriques BASIC pour la meuleuse droite conviennent aux tâches les plus diverses dans les endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en acier inoxydable.
  • Que ce soit pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure ou la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydableavec les brosses à tige ronde de Tyrolit, vous disposez d'un outil universel d'une bonne durée de vie.
  • Avec les brosses ondulées, vous effectuez parfaitement des tâches telles que le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le dégrossissage de l'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : E 0,3 mm INOX
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 70 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
  • Outil performant

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable