• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktscheibe verpresst 76x6x6,3mm 2A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34189552
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34189552
EAN / GTIN 8024406064284
Herstellernummer 34189552
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven und steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Sie werden besonders an schwer erreichbaren Stellen eingesetzt und verändern bei ihrem Einsatz in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten.
Kompaktscheiben bieten eine erhöhte Sicherheit gegenüber anderen Entgratungswerkzeugen und einen besonders kühlen Schliff.