Muelas compactas Unitised de uso universal 76 x 6 x 6,3

Número de artículo: 34189552
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 34189552
EAN / GTIN 8024406064284
Número del fabricante 34189552
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Las muelas compactas ofrecen mayor seguridad y un rectificado especialmente frío en comparación con otras herramientas rebarbadoras.
El surtido de muelas Unitized va desde herramientas rebarbadoras rígidas, abrasivas, hasta herramientas para un perfecto acabado suave de las superficies. Estas se utilizan principalmente en lugares de difícil acceso y no alteran la geometría superficial de la pieza de trabajo en modo alguno. Las áreas de ampliación son principalmente el rebarbado, la reducción, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.