Kompaktní kotouč lisovaný 76×6,3 mm 2A Medium PREMIUM

Artiklové číslo: 34189552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34189552
EAN / GTIN 8024406064284
Číslo výrobce 34189552
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kompaktní kotouče nabízejí zvýšenou bezpečnost ve srovnání s jinými nástroji na odstraňování otřepů a obzvláště chladné broušení.
Řada lisovaných kompaktních disků sahá od agresivního a tuhého nástroje na odstraňování otřepů po měkký nástroj pro dokonalé opracování povrchu. Používají se zejména v těžko dostupných oblastech a při použití nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Aplikace jsou především odstraňování otřepů, čištění, mixování, dokončování a zpracování svarových švů. Kompaktní disky nabízejí vyšší bezpečnost ve srovnání s jinými nástroji na odstraňování otřepů a obzvláště chladným řezem.