• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICIN A06-T15-SCLCR-03 PICCO Tools on which 80° Rhombic Inserts are Mounted

Artikel-Nr.: 3415789
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Durchmesser Einstich min. 6 mm
Plattengröße 3 mm
Produktart Schneidenträger
Breite 2,25 mm
Höhe 5,4 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3415789
EAN / GTIN 7291075558807
Herstellernummer 3415789
L-Nummer L23910 102166

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 6 mm, Nutzlänge (LU) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 30 mm
  • Funktionsbreite (WF): 2.25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF): 15 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5.4 mm
  • Nutzlänge (LU): 15 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb