PICIN A06-T15-SCLCR-03 Herramientas PICCO en las que se montan insertos rombicos de 80°

Número de artículo: 3415789
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material de corte MDI
Diámetro de penetración mín. 6 mm
Tamaño de placa 3 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Anchura 2,25 mm
Altura 5,4 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 3415789
EAN / GTIN 7291075558807
Número del fabricante 3415789
Número L L23910 102166

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longitud utilizable (LU) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 30 mm
  • Ancho funcional (WF): 2.25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 6 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 15 Degrees
  • Altura del mango (H): 5.4 mm
  • Longitud utilizable (LU): 15 mm