• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-120-19.05A-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392289
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3392289
EAN / GTIN 7291075442526
Herstellernummer 3392289
L-Nummer L24040 425

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15 ,Gesamtlänge (OAL) 7.92″ ,Nutzlänge (LU) 4.865″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 150­IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 7.92″
  • Point Length (PL): 0.137″
  • Kraglänge (LPR): 5.956″
  • Nutzlänge (LU): 4.865″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen