• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 220-110-25R-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363157
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363157
EAN / GTIN 7291075402391
Herstellernummer 3363157
L-Nummer L24040 7

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22, Gesamtlänge (OAL) 211.62 mm, Nutzlänge (LU) 114.69 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 220
  • Gesamtlänge (OAL) 211.62 mm
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Kraglänge (LPR) 155.62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 114.69 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen