• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-060-25.4R-3D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363047
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363047
EAN / GTIN 7291075402537
Herstellernummer 3363047
L-Nummer L24040 981

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20 ,Gesamtlänge (OAL) 6.191″ ,Nutzlänge (LU) 2.534″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Nenndurchmesser: 0.787″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 200-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 6.191″
  • Point Length (PL): 0.1701″
  • Kraglänge (LPR): 3.989″
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 2.534″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen