• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3360181
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360181
EAN / GTIN 7291075442793
Herstellernummer 3360181
L-Nummer L23990 1914

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 105 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 105 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09...
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen