• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXL 2525X-09X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3360180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360180
EAN / GTIN 7291075442786
Herstellernummer 3360180
L-Nummer L23990 1915

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 105 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 105 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09...
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen