• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DR-DH 400 070707-06 Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten

Artikel-Nr.: 3335876
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Herstellerbezeichnung Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten
Schneidendurchmesser min. D 40 mm
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335876
EAN / GTIN 7291075395945
Herstellernummer 3335876
L-Nummer L24150 386

Beschreibung

Beschreibung:

Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten MD-DR-DH 400 070707-06

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen