• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DR-DH 390 070707-06 Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten

Artikel-Nr.: 3335875
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUDRILL Modular Heads
Herstellerbezeichnung Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten
Schneidendurchmesser min. D 39 mm
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335875
EAN / GTIN 7291075395938
Herstellernummer 3335875
L-Nummer L24150 385

Beschreibung

Beschreibung:

Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten MD-DR-DH 390 070707-06