• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DR-DH 330 070606-06 Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten

Artikel-Nr.: 3335869
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Herstellerbezeichnung Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten
Schneidendurchmesser min. D 33 mm
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335869
EAN / GTIN 7291075395877
Herstellernummer 3335869
L-Nummer L24150 378

Beschreibung

Beschreibung:

Auswechselbare Bohrkronen mit Wendeschneidplatten und Führungsleisten MD-DR-DH 330 070606-06

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen