• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEM1 1/2X2.36C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: 3325177
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325177
EAN / GTIN 7291075385007
Herstellernummer 3325177
L-Nummer L24120 1104

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 3.07″ ,Körperlänge (LB) 2.36″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.07″
  • Körperlänge (LB): 2.36″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.937″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.937″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 100