HSK A100 SEM1 1/2X2.36C Schachtfreeshouders met koelgaten en DIN69893 vorm A HSK conische schachten

Artikelnummer: 3325177
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325177
EAN/GTIN 7291075385007
Nummer fabrikant 3325177
L-nummer L24120 1104

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 3,07″, Body Length (LB) 2,36″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,937″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/2″, Shank Size (SS) 100

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 3,07″
  • Lichaamslengte (LB): 2,36″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,937″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,937″
  • Aansluitdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/2″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 100