• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEM1.0X4.00C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: 3325172
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325172
EAN / GTIN 7291075384970
Herstellernummer 3325172
L-Nummer L24120 2878

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.165″ ,Körperlänge (LB) 4″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.165″
  • Körperlänge (LB): 4″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.67″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.937″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 100