HSK A100 SEM1.0X4.00C Porte-fraises pour fraises deux tailles avec arrosage central et attachement HSK DIN 69893 forme A

Réf.: 3325172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325172
EAN / GTIN 7291075384970
Réf. fabricant 3325172
Article hors catalogue L24120 2878

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 2.165″ ,Longueur corps (LB) 4″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.937″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.165″
  • Longueur corps (LB): 4″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.67″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.937″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 100