HSK A100 SEM1.0X4.00C Schachtfrees met koelgaten en DIN69893 vorm A HSK conische schachten

Artikelnummer: 3325172
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325172
EAN/GTIN 7291075384970
Nummer fabrikant 3325172
L-nummer L24120 2878

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 4″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,937″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, schachtafmeting (SS) 100

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
  • Lichaamslengte (LB): 4″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,67″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,937″
  • Aansluitdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 100