• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 120-036-15.87A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3260096
EAN / GTIN 7291075292619
Herstellernummer 3260096
L-Nummer L24040 1042

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.472″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.98″ ,Nutzlänge (LU) 1-1/2″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.488″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.472″
  • Nenndurchmesser: 0.472″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 2.004″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 120
  • Gesamtlänge (OAL): 3.98″
  • Point Length (PL): 0.086″
  • Kraglänge (LPR): 2.09″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen