• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Abdrückmutter, Typ: M27

Artikel-Nr.: 323230 M27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M27×1,5
Breite 17,5 mm
Schlüsselweite SW 41
Produktart Mutter
Typ M27
für MK 3

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Herstellernummer 323230 M27
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN 807.

Verwendung:

Zum Abdrücken von Werkzeugen mit Abdrückgewinde. Speziell für CNC-Maschinen ohne durchgebohrte Pinolen.

Passend für:

Nr. 323210.