Abdrückmutter, Typ: M36

Artikel-Nr.: 323230 M36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Abdrückmutter
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 55 mm
Mutter Höhe m 21 mm
Gewindegröße d M36×1,5
Gewindesteigung P 1,5 mm
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Norm DIN 807
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 323230 M36
EAN / GTIN 4045197883308
Herstellernummer 323230 M36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN 807.

Verwendung:

Zum Abdrücken von Werkzeugen mit Abdrückgewinde. Speziell für CNC-Maschinen ohne durchgebohrte Pinolen.

Passend für:

Nr. 323210.