{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Sujeción cuadrada | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | eco | |
| Denominación del fabricante | Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 65 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Presión de refrigerante máx. | 80 bar | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | sujeción cuadrada | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | pavonado/a; rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319884 65 | |
| EAN / GTIN | 4069515001427 | |
| Número del fabricante | 319884 65 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |