{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | SZD03200215 | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 32 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft | 15 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Adapter Seite 1 | Spannzangenfutter | |
| Adapter Seite 2 | Einschraubwerkzeug-Aufnahme | |
| Auskraglänge | 12,5 mm | |
| Körperlänge maschinenseitig | 53 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Länge gesamt | 53 mm | |
| Höhe gesamt | 45 mm | |
| Breite gesamt | 45 mm | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319781 M16 | |
| EAN / GTIN | 4062406343743 | |
| Herstellernummer | 319781 M16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |