Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss, Anschlussgewinde: M10X1

Artikel-Nr.: 319481 M10X1
Rabatt
38,90 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.10.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RingKD
Herstellerbezeichnung Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss
Gewinde M10×1
Durchmesser Düse innen 4 mm
Produktart Düse
Art Anschluss Gewinde
geeignet für Flüssigkeiten
Länge gesamt 33,5 mm
Innenkühlung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319481 M10X1
EAN / GTIN 4260711110481
Herstellernummer 13110
Hersteller/verantwortliche Person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Hochdruckdüse – Robuste Kühlmitteldüse geeignet für hohe Drücke, einfache Montage,
Schwenkbereich > 180°, geringer Platzbedarf.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über Gewindeanschluss.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe Nr. 319476 bzw. Nr. 319477.

Downloads & Dokumente
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
Zum Warenkorb
Zum Warenkorb