{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | RingKD | |
| Denominación del fabricante | Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss | |
| Rosca | M10×1 | |
| Diámetro boquilla interior | 4 mm | |
| Tipo de producto | Boquilla | |
| Conexión | rosca | |
| Aptitud para | líquidos | |
| Longitud total | 33,5 mm | |
| Refrigeración interior | sí |
| Número de artículo | 319481 M10X1 | |
| EAN / GTIN | 4260711110481 | |
| Número del fabricante | 13110 | |
| Fabricante/responsable | RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de |