{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | RingKD | |
| Označení výrobce | Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss | |
| Závit | M10×1 | |
| Průměr trysky vnitřní | 4 mm | |
| Druh produktu | Tryska | |
| Přípojka | závit | |
| Vhodné pro | kapaliny | |
| Celková délka | 33,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Katalogové číslo | 319481 M10X1 | |
| EAN / GTIN | 4260711110481 | |
| Číslo výrobce | 13110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de |