Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm

Artikel-Nr.: 319276 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYV04000115; ZYL02502215
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
40 mm
Aufnahmeart
Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
40 mm; 25 mm
Länge Schaft LS
63 mm
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
Schnittstelle maschinenseitig
VDI 40
Auskraglänge A
108 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1
25 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
55 mm
Schwingungsdämpfung
ja
Gewinde G; M
M22×1,5
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Bohrstangenaufnahme
l6
108 mm
l7
100 mm
d8
55 mm
l8
63 mm
Länge gesamt L
171 mm
Norm
DIN 69880
Form
E
mit Gewinde
ja
Innenkühlung möglich
ja
Gewicht
2,8 kg
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319276 25
EAN / GTIN 4045197782489
Herstellernummer 319276 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.
  • Interne und externe Kühlung möglich.

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 − 20 möglich.