{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
| Herstellerbezeichnung | Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 200mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 200 mm | |
| Spannfläche | geriffelt | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | nein | |
| mit Führungssteg | ja | |
| Befestigungsart | stecken | |
| Inhalt | 4 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | brüniert; ungehärtet | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 314720 200 | |
| EAN / GTIN | 4069515004459 | |
| Herstellernummer | 314720 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |