Nutenstein vergütet, Nutenbreite D: 25,5mm

Artikel-Nr.: 313605 25,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite D 25,5 mm
maximales Anzugsdrehmoment 220 Nm
Gewinde G M20
Höhe H 29 mm
Stufenhöhe h 11 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Herstellernummer 0140103
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Alle gängigen Kraftspannfutter der Fabrikate Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

Passend für:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.