Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Keilstangen-Drehfutter ROTA-S 2.0 mit Kurzkegel und ungeteilten Stufenbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 160/5

Artikel-Nr.: 313135 160/5

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Aufnahme Kurzkegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Herstellernummer 0819221
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.
  • Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.
  • Modulares Schutzbüchsensystem.
  • Kürzeste Rüstzeiten.
  • Futterkörper einsatzgehärtet bis ⌀ 315 mm.
  • Große Durchgangsbohrung (Maß E!).
  • Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.
  • Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.
  • Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.
  • Hochpräzise Spannung kleinster Innen-⌀.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).

Lieferumfang:

1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.
Inklusive 1 Satz ungeteilte Stufenbacken.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200 − 313350.