Späneschutz Stück, für Futter-Typ: 160

Artikel-Nr.: 312800 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 160 mm
Länge 23 mm
Breite 18 mm
auch passend für Futter-Typ 140
Produktart Backenführungsschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Herstellernummer 108503
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einstecken in die Backenführung. Verhindert Eindringen der Späne in den Futterkörper.

Passend für:

Futter Nr. 310505310705 und Nr. 312505312705.