• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 E10-80 D05-1-W25-07 Fasen-Schaftfräser mit einstellbaren Eckenwinkel

Artikel-Nr.: 3106907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106907
EAN / GTIN 7291075359169
Herstellernummer 3106907
L-Nummer L23980 1016

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 13.9 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 87.85 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.35 mm
  • Funktionslänge (LF) 55.85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TCCT 0703PCR
  • Gesamtlänge (OAL) 87.85 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 10 Degrees