• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCE D1.0-A-L6.7-C1.0 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: 3103726
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103726
EAN / GTIN 7291075185461
Herstellernummer 3103726
L-Nummer L23980 1777

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.579″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.906″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.579″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 2-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HCC D1.0-R.031-QF
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 106 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen