PSC-Kühlmittelrohr, für PSC: 40

Artikel-Nr.: 309885 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für PSC Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Aufnahme PSC 40
Gewinde M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Gesamtlänge L 26 mm
L1 12 mm
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Herstellernummer PS4.ER1.014.026

Beschreibung

Passend für:

Polygon-Werkzeugaufnahmen.

Hinweis:

Montage des Kühlmittelröhrchen mithilfe von Montageschlüssel Nr. 309893 und LOCTITE® Kleber Nr. 083321 542.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte