Dichtscheibe für ER-Spannmutter, ER 25, Spann-⌀ d: 12mm

Artikel-Nr.: 309624 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Spanndurchmesser d
12 mm
für Typ
ER 25
Durchmesser außen D
21 mm
Produktart
Dichtscheibe
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309624 12
EAN / GTIN 2050002087774

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309616; 309621.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.