• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

ER-Spannmutter, für ER: 16

Artikel-Nr.: 309580 16

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannmutter
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 25 mm
Durchmesser außen D 28 mm
Höhe gesamt h 18 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Gewindegröße d M22×1,5
Gewindesteigung P 1,5 mm
Produktart Spannmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Anzugsmoment max. 80 Nm
Norm DIN 6499D
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940
Herstellernummer 309580 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mit Sechskant SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!